Räikkämallinen vanttikiristin, varaosa vanttikiristimeen ketjuilla
Vanttikiristin, 2 rinnakkaista koukkua GK10
VANTTIKIRISTIN 10-13MM 10.8/15
Tuotenro 0713922930
EAN 4046777949278
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Varaosa Würthin sidonta- ja nostoketjuille.
Käyttäjän on tarkistettava sidontaketjut ja räikkämalliset vanttikiristimet vikojen varalta ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen.
Ellei lyhyempiä aikoja ole määritetty, joka toinen vuosi on suoritettava kuormitustesti standardin EN 12195-3 mukaisesti 1,25-kertaisella sidontavoiman arvolla.
Lyhythahloisten sidontaketjujen kiristämiseen, kuorman kiinnitykseen laveteissa, laivoissa jne.
- Suunnanvaihtokytkimellä
- Nimellislujuus 10 800 kg
- Kantavuus (LC) 7500 kg
- Murtolujuus 15 000 kg
- Paino 5,8 kg
- Soveltuva ketju: 0713 922 920
Tiedot(X)
Sidonta- ja nostoketjujen kunnossapitoon ja korjaamiseen.
Kantavuus 1 | 7500 kg |