Rajausteippi, ohut, PVC
Rajausteippi, ohut, PVC
RAJAUSTEIPPI SININEN 6MMX33M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pysyy paikallaan vähintään tunnin ajan 150 °C:ssa.
- Mukautuu täydellisesti muotoihin
- Pysyy paikallaan niin kauan kuin on tarpeen
- Ei jätä jäämiä irrotettaessa
- Kestää useiden maalikerrosten maalaamista
- Sopii erityisesti autojen maalipintojen rajaamiseen
Optimaalinen käyttölämpötila noin +15-30 °C. Ei suositella ulkokäyttöön.
Tiedot(X)
Ennen tuotteen käyttöä pintojen on oltava puhtaat ja kuivat, eikä niissä saa olla pölyä, rasvaa, öljyä tai muita epäpuhtauksia.
Tuki-/selkämateriaali | PVC |
Liiman pohja-aine | Luonnonkumiliima |
Väri | Tummansininen |
Leveys | 6 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 33 m |
Paksuus | 0,15 mm |
Dynaaminen kuorintalujuus/ 25 mm | 6.5 N |
Vetolujuus murtovenymä | 180 % |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | 0 – 150 °C |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 15 – 30 °C |
UV-säteilyn kestävyys | Ei |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 24 Kuukautta / 15 - 30°C lämpötilassa |