Rakennevetoniitti uppokanta
Rakennevetoniitti, uppokanta teräs sinkitty
RAKENNEVETONIITTI 6,4X17 UPPOK
Tuotenro 0921064170
EAN 3553971110935
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Käyttökohteina erilaiset runkorakenteet, kuorma-autojen päällisrakenteet, tärinälle altistuvat koneet ja laitteet.
Rakennevetoniitti, uppokanta teräs sinkitty, tarjoaa suuren leikkaus- ja vetolujuuden sekä erinomaisen tärinänkeston. Laaja niittausalue ja hyvä reiän täyttökyky tekevät siitä monipuolisen ja kätevän työkalun erilaisiin projekteihin. Paljon laajeneva niitti kompensoi epäsäännöllisten reikien aiheuttamia ongelmia ja vetokara lukkiutuu niittiin vedon jälkeen varmistaen työn laadun. Valmistettu st/st-materiaalista.
- Suuri leikkaus ja vetolujuus, erinomainen tärinänkesto.
- Laaja niittausalue.
- Hyvä reiän täyttökyky paljon laajenevan niitin ansoista.
- Paljon laajeneva niitti kompensoi epäsäännöllisten, ei kohdakkain tai liian suurien reikien aiheuttamia ongelmia.
- Vetokara lukkiutuu niittiin vedon jälkeen
- Materiaali st/st
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (Ø) | 6,4 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 17 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. (G) | 5,0-11,1 mm |
Pään/kannan halkaisija (D2) | 10,2 mm |
Materiaali, kara/tappi | Teräs |
Materiaali, holkki | Teräs |
Pinnoite, kara | Sinkitty |
Pinnoite, holkki | Sinkitty |
Vetolujuus | 8,24 kN |
Leikkauslujuus | 10,7 kN |