Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rakennusjäte-/purkusäkki, kudottu

Suuri PP-kangassäkki purkujätteille
PP PURKUSÄKKI 100L

Tuotenro 9501023120

EAN 6430030461320

-
Rakennusjäte-/purkusäkki, kudottu

Tuotenro 9501023120
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
Valkoinen kudottu polypropeeni, saumatut reunat ja pohja


  • Repäisyn kestävä

  • Uudelleenkäytettävä

  • Voidaan kantaa selässä

  • Siisti rakennusjätteen poisto ilman kourua tai nostolaitetta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Erilaisten rakennus-/purkujätteiden varastointi ja kuljetus (asbestia lukuun ottamatta)

Sisältö/tilavuus

100 l

Materiaalin paksuus

0,04 mm

Materiaali

PP - polypropeeni

Väri

Valkoinen

Leveys

55 cm

Pituus (kokonaispituus)

100 cm

Tuotteen paino

100 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot