Rappauslevyruuvi porakärjellä
RST AISI 410 Ruspert matala laaja uppokanta H
SEMENTTILEVYR PORAK AISI410 RUS 4,2X32
Tuotenro 5056004232
EAN 4099618230370
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sementtileyvruuvin laaja uppokanta varmistaa vakaan kiinnityksen ja helpon käytön erilaisissa projekteissa. Lisäksi tuotteen AISI 410 -teräs tekee siitä erittäin kestävän ja pitkäikäisen vaihtoehdon.
- Ruostumaton ruuvi märkätila-, sementti-, ja tuulensuojalevyjen kiinnityksiin
- Porakärki metallirangalle
- Erittäin matala kanta
Tiedot(X)
Materiaali | Ruostumaton teräs AISI 410 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,2 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 32 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |