Rasialiitin Helacon plus mini
Helacon plus mini rasialiitin
RASIALIITIN HELACON PLUS MINI KIRKAS 8OS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pitkälle kehitetty rasialiitinsarja kaksoisjousitekniikalla
- Tilaa säästävä 40 % pienempi koko
- Liittimen läpinäkyvä runko mahdollistaa asennuksen tarkistuksen
- Kaksoisjousitekniikka tarjoaa pienen asennusta helpottavan johtimen työntövoiman sekä luotettavan liitoksen
- Liittimen värimerkityt etulevyt helpottavat eri napalukujen tunnistamista
- Jokaiselle johtimelle oma asennusaukko ja erilliset kaksoisliitäntäjouset
- Lisäksi liittimissä on erillinen koestusaukko
- Soveltuu lankamaisille (ML) ja monisäikeisille (MK) johtimille, maks 2,5 mm2
Tiedot(X)
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija vähint./enint. | 0,5-2,5 mm² |
Kaapeliliitin | 8 x 0,5–2,5mm² |
Nimellisvirta | 24 A |
Kuorintapituus vähint./enint. | 11-11 mm |
Kuorintapituus | 11 mm |
Käyttöjännite | 450 V/AC/DC |
Jatkuva toimintalämpötila enintään | 85 °C |
Syttyvyys | V0 |
Syttyvyys/edellytykset | V0 / testattu UL94-luokan mukaisesti |
Liitäntöjen/napojen määrä | 8 KPL |
Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä | Polykarbonaatti |
Väri | Musta |