Rasva-annostelija LC Multitop
Rasva-annostelija LC BEM
RASVA-ANNOST.LC250-BEM 41-132
Tuotenro 1780134970
EAN 4026677829207
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sähkömekaaninen yksipisteannostelija Klüberin BEM 41-132 rasvalla. Pienellä sähkömoottorilla varustettu tarkka rasva-annostelija sähkömoottoreiden ja laakeripesien hallittuun voiteluun.
- Sähkömekaaninen yksipistevoiteluautomaatti
- Tarkka voitelu
Tiedot(X)
Volyymi | 250 cm³ |
Käyttölämpötila vähintään/enintään | -10 – 50 °C |
Paine | 5 bar |
Halkaisija | 71 mm |
Korkeus | 229 mm |