Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rasva-annostelija

Rasva-annostelija Perma
RASVA-ANN. PERMA CLASSIC SF01 125CM3

Tuotenro 1780040740

EAN 4012802020373

-
Rasva-annostelija

Tuotenro 1780040740
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
Kaasupurkaukseen perustuva (ei paristoja) automaattinen voitelulaite yhdelle voitelupisteelle.

Metallirunkoisessa annostelijassa käytetään ARCANOL-rasvaa ja rasvan tyhjennysaika määritellään värikooditetuilla aktivoinitiruuveilla.



  • Tilavuus: 125 cm3

  • Käyttölämpötila vähintään/enintään: 0 – 40 °C

  • Paine: 4 bar

  • Ulkohalkaisija: 70 mm, korkeus: 99 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Volyymi

120 cm³

Käyttölämpötila vähintään/enintään

0 – 40 °C

Paine

4 bar

Halkaisija

70 mm

Korkeus

99 mm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kaasutoimisen rasva-annostelijan aktivointiruuvi Arcalub

PERMA CLASSIC AKTIVOINTIRUUVI 12KK

Aktivointiruuvi kaasumekaaniseen rasva-annostelijaan.
x 1 kpl
Kaasutoimisen rasva-annostelijan aktivointiruuvi Arcalub

PERMA CLASSIC AKTIVOINTIRUUVI 1KK

Aktivointiruuvi kaasumekaaniseen rasva-annostelijaan.
x 1 kpl
Kaasutoimisen rasva-annostelijan aktivointiruuvi Arcalub

PERMA CLASSIC AKTIVOINTIRUUVI 3KK

Aktivointiruuvi kaasumekaaniseen rasva-annostelijaan.
x 1 kpl
Kaasutoimisen rasva-annostelijan aktivointiruuvi Arcalub

PERMA CLASSIC AKTIVOINTIRUUVI 6KK

Aktivointiruuvi kaasumekaaniseen rasva-annostelijaan.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot