Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rasva-annostelijan käyttömoottori

Käyttömoottori rasva-annostelija
RASVA-ANN. KÄYTTÖMOOTTORI

Tuotenro 1780039630

EAN 4026677694508

-
Rasva-annostelijan käyttömoottori

Tuotenro 1780039630
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
Käyttömoottori Perma Star Vario rasva-annostelijoihin. Rasvapatruunat myydään erikseen.

Muovirunkoinen uudelleenkäytettävä sähkömekaaninen (paristot) rasva-annostelija toimii täysin automaattisesti. Saatavilla useilla eri rasva- ja öljyvaihtoehdoilla NLGI 2 asti. Suojausluokka: IP67. Tilavuudet: 60, 120, 250, 500 cm³.

Laitetta voidaan käyttää esimerkiksi laakereiden, liukuohjaimien, avoimien hammaspyörien, hammastankojen, karojen, akselitiivisteiden ja ketjujen voitelemiseen. Tarkan voiteluaineen annostelun ansiosta voitelujärjestelmä on ihanteellinen sähkömoottoreiden voiteluun tietyillä voiteluainemäärillä.



  • Käyttölämpötila: -10°C - +60°C

  • Säädettävissä oleva purkausaika +20°C: 1-12 kk

  • Kartiomainen ulkokierre R1/4"

  • Suojausluokka: IP67

  • Paineen muodostuminen: max. 7.5 bar

  • Voiteluaineet: Öljyä ja rasvaa NLGI 2 asti

  • Tilavuudet: 60, 120, 250, 500 cm³

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino (10)

321 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot