Rasvapatruuna Arcalub
Rasvapatruuna ARCALUB-C2 LC250
RASVAPATRUUNA ARCALUB-C2.LC250-MULTITOP
Tuotenro 9501020243
EAN 4054369055566
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Saatavilla useilla erittäin korkealaatuisilla Arcanol rasva- ja öljyvaihtoehdoilla NLGI 3 -luokkaan asti, sekä tyhjillä uudelleen täytettävillä säiliöillä.
Tilavuus: 250 cm3 (rasva), 280 cm3 (öljy).
Tiedot(X)
Kemiallinen perusta | Litiumkompleksi |
Perusöljy | Puolisynteettinen |
Väri | Läpinäkyvä, Ruskea |
Tiheys/ominaispaino | 350 g/cm³ |
Haju/tuoksu | Öljy |
Käyttölämpötila vähint. | -50 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 140 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -50 °C |
Käyttölämpötila enint. | 85 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 140 °C |
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti | 82 mm²/s |
NLGI-luokka | 2 |
Kestävyys | Voitelurasva |
Sisältö/tilavuus | 250 cm³ |
Sisällön paino | 350 g |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |