Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rasvapatruuna C8 annostelijaan

Rasvapatruuna, LC120-MULTITOP
RASVAPATR. C8.LC800-LOAD400

Tuotenro 1780137860

EAN 4054364211653

-
Rasvapatruuna C8 annostelijaan

Tuotenro 1780137860
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
Tiheys/ominaispaino

0,9 kg/dm³

Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti

400 cSt

Käyttölämpötila vähint.

-30 °C

Käyttölämpötila enint.

80 °C

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

130 °C

Sisällön paino

720 g

Sisältö/tilavuus

0,8 dm³

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot