Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rasvapuristin, suutinputkella

Rasvapuristin metallinen suutinputki, ilman letkua
RASVAPURISTIN

Tuotenro 09860

EAN 4011231917292

-
Rasvapuristin, suutinputkella

Tuotenro 09860
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
Laadukas ja helppokäyttöinen rasvaprässi 400 g rasvatuubeille.

Laadukas rasvaprässi metallisella suutinputkella ja kiinteällä suutinpäällä, varustettu M10x1 liitännällä. Soveltuu käytettäväksi 400g rasvatuubeille. Prässi on helppokäyttöinen ja se varmistaa tarkat rasvaukset.



  • Rasvaprässi kiinteällä putkella

  • Suutinputkella ja suulakepäällä

  • Liitäntäkoko M10x1

  • 400 g rasvatuubeille
Huomautus

Ilman kumiletkua

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

1450,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot