Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Ratchet 1/4 inch with turning handle

Ratchet 1/4 inch with turning handle

Varunr. 071201406

EAN-nummer 4062856421749

-
Ratchet 1/4 inch with turning handle

Varunr. 071201406

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Ideal for tightening in confined spaces due to additional 360° rotating handle function
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Spetsstorlek

1/4 tum

DIN

3122

Material

Krom-vanadiumstål

Grepphandtagets material

2-komponent plast

Yta

Kromad yta i högblank satinyta

Längd (L1)

135 mm

Spakens längd (L2)

125 mm

Handtagslängd (L3)

61 mm

Handtagsdiameter (D1)

20 mm

Spärrdiameter (D2)

27 mm

Spärrnyckelhuvudets höjd (B1)

19,8 mm

Höjd på fyrkantigt spärrnyckelhuvud (B2)

29,1 mm

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information