Ratchet combination wrench, both sides
Ratchet combination wrench, both sides
Varunr. 071425910
EAN-nummer 4050382596284
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Bredd tvärs över planytorna (SW) | 10 mm |
Längd (L) | 158 mm |
Tjocklek på käft (a1) | 7,3 mm |
Ringtjocklek (a2) | 4,8 mm |
Käftarnas bredd (utvändigt) (b1) | 20,8 mm |
Yttre ringens diameter (d) | 20,8 mm |
Max. vridmoment (F max.) | 58 Nm |
Material | Krom-vanadiumstål |
Yta | Krompläterad |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!