Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Ratchet combination wrench, both sides

Ratchet combination wrench, both sides

Varunr. 071425912

EAN-nummer 4050382596369

-
Ratchet combination wrench, both sides

Varunr. 071425912

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

ZEBRA® professional-quality tool
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredd tvärs över planytorna (SW)

12 mm

Längd (L)

171 mm

Tjocklek på käft (a1)

8,2 mm

Ringtjocklek (a2)

5,3 mm

Käftarnas bredd (utvändigt) (b1)

24,6 mm

Yttre ringens diameter (d)

22,8 mm

Max. vridmoment (F max.)

89 Nm

Material

Krom-vanadiumstål

Yta

Krompläterad

Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Ratchet combination wrench assmt., dbl-end, 6 pcs

SPÄRRBLOCKN. KOMBI SATS 6-DEL.

ZEBRA® professional-quality tool specially designed for union connections
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information