Ratchet combination wrench, both sides
Ratchet combination wrench, both sides
Varunr. 071425913
EAN-nummer 4050382596376
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Bredd tvärs över planytorna (SW) | 13 mm |
Längd (L) | 178 mm |
Tjocklek på käft (a1) | 8,6 mm |
Ringtjocklek (a2) | 5,9 mm |
Käftarnas bredd (utvändigt) (b1) | 26,8 mm |
Yttre ringens diameter (d) | 24,8 mm |
Max. vridmoment (F max.) | 107 Nm |
Material | Krom-vanadiumstål |
Yta | Krompläterad |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!