Ratchet combination wrench, both sides
Ratchet combination wrench, both sides
Varunr. 071425919
EAN-nummer 4050382597175
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Bredd tvärs över planytorna (SW) | 19 mm |
Längd (L) | 247 mm |
Tjocklek på käft (a1) | 11,2 mm |
Ringtjocklek (a2) | 8,3 mm |
Käftarnas bredd (utvändigt) (b1) | 39,4 mm |
Yttre ringens diameter (d) | 33,8 mm |
Max. vridmoment (F max.) | 261 Nm |
Material | Krom-vanadiumstål |
Yta | Krompläterad |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!