Ratchet combination wrench flexible ratchet head
Ratchet combination wrench flexible ratchet head
Varunr. 071426310
EAN-nummer 4052703457168
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Bredd tvärs över planytorna (SW) | 10 mm |
Längd (L) | 159 mm |
Tjocklek på käft (a1) | 5 mm |
Ringtjocklek (a2) | 7,3 mm |
Käftarnas bredd (utvändigt) (b1) | 20,9 mm |
Yttre ringens diameter (d) | 19,6 mm |
Max. vridmoment (F max.) | 58 Nm |
Material | Krom-vanadiumstål |
Yta | Krompläterad |