Ratchet combination wrench flexible ratchet head
Ratchet combination wrench flexible ratchet head
Varunr. 071426312
EAN-nummer 4052703457243
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Bredd tvärs över planytorna (SW) | 12 mm |
Längd (L) | 172 mm |
Tjocklek på käft (a1) | 5,8 mm |
Ringtjocklek (a2) | 8,2 mm |
Käftarnas bredd (utvändigt) (b1) | 25,1 mm |
Yttre ringens diameter (d) | 22,7 mm |
Max. vridmoment (F max.) | 89 Nm |
Material | Krom-vanadiumstål |
Yta | Krompläterad |