Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Ratchet combination wrench flexible ratchet head

Ratchet combination wrench flexible ratchet head

Varunr. 071426319

EAN-nummer 4052703457748

-
Ratchet combination wrench flexible ratchet head

Varunr. 071426319

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

ZEBRA® professional quality tool
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredd tvärs över planytorna (SW)

19 mm

Längd (L)

248 mm

Tjocklek på käft (a1)

8,6 mm

Ringtjocklek (a2)

11,2 mm

Käftarnas bredd (utvändigt) (b1)

39,7 mm

Yttre ringens diameter (d)

33,4 mm

Max. vridmoment (F max.)

261 Nm

Material

Krom-vanadiumstål

Yta

Krompläterad

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information