Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rattisuoja, ohjauspyörän PE-suojus rullassa

Ohjauspyörän suojus, PE-kalvo, annostelupakkaus
RATTISUOJA KERTAKÄYTTÖINEN

Tuotenro 089950002

EAN 4011231843683

-
Rattisuoja, ohjauspyörän PE-suojus rullassa

Tuotenro 089950002
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
Joustava ja pitävä
  • Öljyn- ja vedenkestävä valkoinen PE-kalvo

  • Optimaalinen kestävyys ja joustavuus paksun materiaalin ansiosta, 39 µm (0,039 mm)

  • Yksi rulla riittää noin 500 ohjauspyörään

  • Siistit repäisylinjat tarkan rei'ityksen ansiosta

  • Pölytiivis käytännöllisen annostelupakkauksen ansiosta
Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

310 mm

Leveys

150 mm

Materiaali

PE – Polyeteeni

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Suojamuoviteline, 2 rullalle ajoneuvojen suojakalvoille

SUOJAMUOVITELINE TYHJÄ

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot