Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Raudanpoistaja

RAUDANPOISTAJA 0,5 L

Tuotenro 0890133

EAN 4062856259892

-
Raudanpoistaja

Tuotenro 0890133

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Raudanpoistaja reagoi rautapitoisen lian kanssa vaihtamalla väriä ja helpottaa näin lian paikantamista ja poistamista.

Raudanpoistaja on ainutlaatuinen tuote, joka vaihtaa väriään reagoidessaan rautapitoisen lian kanssa. Näin lika on helppo havaita ja puhdistaa. Käyttövalmis, pH-neutraali tuote ei vaadi laimennusta. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi suosittelemme pesemään käsitellyn pinnan vielä autonpesuaineella.



  • Vaihtaa väriä reagoidessaan rautapitoisen lian kanssa

  • Käyttövalmis, ei laimenneta

  • pH-neutraali

  • Paras lopputulos saavutetaan pesemällä pinta vielä autonpesuaineella
OhjeetKäyttöohje:

Suihkuta pinnalle ja anna vaikuttaa 5-15 minuuttia riippuen pinnan likaisuudesta. Värin muutos osoittaa rautapitoisen lian. Huuhtele lopuksi runsaalla vedellä. Parhaan lopputuloksen saat pesemällä pinnan vielä Würth-autonpesuaineella. Pesuaine voidaan levittää myös suoraan raudanpoistoaineen päälle ilman välihuuhtelua.

Sisältö/tilavuus

0,5 l

Väri

Väritön

Haju/tuoksu

Mieto

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

pH-arvo

Noin 7

Tiheys/ominaispaino

1 kg/l

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot