Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rautalanka

Rautalanka, sinkitty teräs, 0,8 mm
RAUTALANKA 0,8 MM SINKITTY 100G

Tuotenro 0874111100

EAN 4024835474320

-
Rautalanka

Tuotenro 0874111100

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Alumiinilaminoidun mineraalivillaeristyksen ympärille, 6 kelausta/juoksumetri DIN 4140:n mukaisesti, päätyholkkien kiinnitykseen.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Langan /puikon /johdon halkaisija

0,8 mm

Paino

100 g

Langan/puikon pituus

25 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot