Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Rechargeable-battery LED torch Suprabeam Q1R

Rechargeable-battery LED torch Suprabeam Q1R

Varunr. 0827806234

EAN-nummer 5704049908130

-
Rechargeable-battery LED torch Suprabeam Q1R

Varunr. 0827806234

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Very efficient
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Ljusflöde

125 lm

Min./max. ljusflöde

6 / 550 lm

Justerbart fokus

Ja

Belysningssortiment

100 m

Belysningsområde min./max.

0,5 / 100 m

Min./max. ljusperiod

1-50 h

Ljusperiod

1,5 h

Laddningstid

1,5 h

IP-skyddsklass

IP 20

Typ av IP-skydd, lampa

IP 20

Typ av laddningsbart batteri/batteri

Litiumpolymer

Nominell spänning

3,7 V

Laddningsbart batteri/batterikapacitet

720 mAh

Min./max. laddningsspänning

5,0-5,0 V/DC

Anslutningstyp

USB typ C

Min./max. drifttemperatur

-20 till +50 °C

Min./max. laddningstemperatur

-0 till +45 °C

Längd x bredd x höjd

141,5 x 15 x 15 mm

Min./max. längd

141,5-144 mm

Material

Aluminium / aluminium

Pluggtyp

C

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Vehicle Charger Dual 2-port USB

USBCHRG-F.VEH-DUAL-2,4A

Car quick charger with 2 USB connections for charging USB devices
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Digital multimeter TR-57

MULTIM-DGT-(TR-57)-CATIII-600V-161X80X50

x 1 Antal
Automatic cable reel H07RN-F 230 V

CBLREEL-AUTM-(H07RN-F3G1,5)-15M

x 1 Antal
Button cell lithium

RDCLL-CR2032-3V

Low level of self-discharge
x 1 Antal
Cordless LED work lamp ERGOPOWER MINI 10 W

LAMP-CORDL-LED-LIION-10W-1000LM-W.PLG

Small but powerful rechargeable LED work light, can stand high exposure to dust and water with IP67 protection level
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information