Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Reducer M3 male thread M2 female thread, diameter 4 x L = 5 mm

SUPISTAJA-REDR-L5-35310310

Tuotenro 1970926447

-
Reducer M3 male thread M2 female thread, diameter 4 x L = 5 mm

Tuotenro 1970926447
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
Execution

  • Valmistettu ruostumattomasta teräksestä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

EAN

4039247899982

Pituus (kokonaispituus)

5 mm

Ulkohalkaisija

4 mm

Pultin ulkokierre, mittauslaite

M3

Liitäntäkierre

M2

CN-nimike/tuontikoodinro

90319000

Gross Weight

0,001 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot