Reduction M2 male thread M3 female thread 4 x L = 5 mm
SUPISTAJA-REDR-L5-35310300
Tuotenro 1970926446
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä
Tiedot(X)
EAN | 4039247899975 |
Pituus (kokonaispituus) | 5 mm |
Ulkohalkaisija | 4 mm |
Pultin ulkokierre, mittauslaite | M2 |
Liitäntäkierre | M3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90319000 |
Gross Weight | 0,001 kg |