Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Reikäjyrsinsarja, Quick-In kiinnitys HSS-XE

Reikäsahanterävalikoima, HSS-XE, Quick-IN, 10 kpl
REIKÄSAHA SRJ 14-26 BLUE-LINE QUICK IN

Tuotenro 0630939001

EAN 4046781010759

-
Reikäjyrsinsarja, Quick-In kiinnitys HSS-XE

Tuotenro 0630939001

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

QuickIN-kiinnitteinen keernaporasarja poraa paksuihin materiaaleihin suuria reikiä nopeasti ja tarkasti.

HSS-XE-teräksinen keernaporasarja QuickIN-kiinnityksellä on täydellinen valinta ammattilaisille, jotka tarvitsevat nopeaa ja tarkkaa porausta erilaisiin materiaaleihin. BLUE-Line-pinnoitteen ansiosta terä soveltuu teräksen, ruostumattoman / haponkestävän teräksen, Hardoxin / Weldoxin, valuraudan ja alumiinin poraukseen. Keernaporan käytössä on monia etuja verrattuna täysporaukseen (MK-poranterällä). Se tarvitsee vähemmän tehoa, ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua ja jättää vähemmän jäystettä ja pursetta. Lisäksi poraus on 3 -6 kertaa nopeampi ja reiästä tulee siisti ja tarkka. 8-osainen sarja sisältää 6 eri kokoista terää ja kaksi ohjaustappia.



  • QuickIN-kiinnitys

  • Magneetti-, penkki- ja pylväsporakoneille

  • Paksuihin aineisiin läpimitaltaan suuria reikiä nopeasti, hiljaisesti ja tarkasti

  • HSS-XE-terästä, BLUE-Line -pinnoite

  • Soveltuvuus: teräs, ruostumaton / haponkestävä teräs, Hardox / Weldox, valurauta, alumiini

  • Vähäisempi tehontarve

  • Ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua

  • Jättää vähemmän jäystettä ja pursetta

  • 3 - 6 kertaa nopeampi poraus

  • Siisti ja tarkka reikä

  • Sarjassa koot: Ø 14,16,18, 20, 22 ja 26 mm, 2 kpl ohjaustappeja
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leikkuumateriaali

HSS

Poraus/leikkuusyvyys

40,00 mm

Pituus (kokonaispituus)

73 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot