Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Reikäjyrsinsarja, Weldon kiinnitys HSS-XE

Reikäsahanterävalikoima, HSS-XE, 10 osaa, Weldon
REIKÄSAHA SRJ 12-22 BLUE-LINE WELDON

Tuotenro 0630939000

EAN 4046781010711

-
Reikäjyrsinsarja, Weldon kiinnitys HSS-XE

Tuotenro 0630939000

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Weldon-kiinnitteinen keernaporasarja poraa paksuihin materiaaleihin suuria reikiä nopeasti ja tarkasti. Vähäinen tehontarve ja nopeus tekevät siitä tehokkaan vaihtoehdon perinteiselle poraukselle.

HSS-XE-teräksestä valmistettu weldon-kiinnitteinen keernaporasarja tehokkaaseen ja tarkkaan poraukseen. BLUE-Line -pinnoitteen ansiosta terä soveltuu teräksen, ruostumattoman / haponkestävän teräksen, Hardoxin / Weldoxin, valuraudan ja alumiinin poraukseen. Keernaporan käytössä on monia etuja verrattuna täysporaukseen (MK-poranterällä). Se tarvitsee vähemmän tehoa, ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua ja jättää vähemmän jäystettä ja pursetta. Lisäksi poraus on 3 -6 kertaa nopeampi ja reiästä tulee siisti ja tarkka. 8-osainen sarja sisältää 6 eri kokoista terää ja kaksi ohjaustappia.



  • Weldon-kiinnitys

  • Magneetti-, penkki- ja pylväsporakoneille

  • Paksuihin aineisiin läpimitaltaan suuria reikiä nopeasti, hiljaisesti ja tarkasti

  • HSS-XE-terästä, BLUE-Line -pinnoite

  • Soveltuvuus: teräs, ruostumaton / haponkestävä teräs, Hardox / Weldox, valurauta, alumiini

  • Vähäisempi tehontarve

  • Ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua

  • Jättää vähemmän jäystettä ja pursetta

  • 3 - 6 kertaa nopeampi poraus

  • Siisti ja tarkka reikä

  • Sarjassa koot: Ø 12, 14, 16,18, 20, ja 22 mm, 2 kpl ohjaustappeja
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6

Leikkuumateriaali

HSS

Poraus/leikkuusyvyys

30,00 mm

Pituus (kokonaispituus)

63 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot