Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Reikäjyrsinsarja, kovametallileikkuu, Quick-In kiinnitys Hard-Line

Reikäjyrsinsarja, Hard-Line, 10 osaa, QuickIN
REIKÄSAHA SRJ 14-26 HARD-LINE QUICK-IN

Tuotenro 0630955001

EAN 4046781039057

-
Reikäjyrsinsarja, kovametallileikkuu, Quick-In kiinnitys Hard-Line

Tuotenro 0630955001

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Hard-Line-kovametallihammastettu keernaporasarja QuickIN-kiinnityksellä poraa paksuihin materiaaleihin suuria reikiä nopeasti ja tarkasti.

Hard-Line-kovametallihammastettu keernaporansarja QuickIN-kiinnityksellä magneetti-, penkki- ja pylväsporakoneisiin. Tehokas poraus ohuisiin ja paksuihin materiaaleihin kuten teräkseen, ruostumattomaan teräkseen ja alumiiniin. Keernaporan käytössä on monia etuja verrattuna täysporaukseen (MK-poranterällä). Se tarvitsee vähemmän tehoa, ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua ja jättää vähemmän jäystettä ja pursetta. Lisäksi poraus on 3 -6 kertaa nopeampi ja reiästä tulee siisti ja tarkka. 8-osainen sarja sisältää 6 eri kokoista terää ja kaksi ohjaustappia.



  • QuickIN-kiinnitys

  • Magneetti-, penkki- ja pylväsporakoneisiin

  • Ohuisiin ja paksuihin materiaaleihin, halkaisijaltaan suuria reikiä, nopeasti ja tarkasti

  • Hard-Line kovametallihampaat

  • Soveltuu: teräs 1400N asti , ruostumaton / haponkestävä teräs, Hardox, Hastelloy, Inconell, valurauta sekä alumiini

  • Vähäisempi tehontarve

  • Ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen teränasettelua

  • Jättää vähemmän jäystettä ja pursetta

  • 3 -6 kertaa nopeampi poraus

  • Siisti ja tarkka reikä

  • Sarjassa koot: Ø 14, 16, 18, 20, 22 ja 26 mm, 2 kpl ohjaustappeja
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leikkuumateriaali

HM

Poraus/leikkuusyvyys

40,00 mm

Pituus (kokonaispituus)

76 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot