Reikälevy CPS järjestelmäkaappiin
CPS kaapin reikälevy
REIKÄLEVY CPS JÄRJESTELMÄKAAPPIIN W-5
Tuotenro 0960048020
EAN 4053479899152
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
CPS-kaapin reikälevy on kätevä ratkaisu, joka auttaa pitämään kaapin järjestyksessä tarjoamalla omat paikat työkaluille ja tarvikkeille. Levy kiinnittyy helposti hyllykannattimiin. Pakkaus sisältää hyllynpitimet.
Tiedot(X)
Väri | Harmaa |
Materiaali | Teräs |
Leveys | 845 mm |
Syvyys | 1 mm |
Korkeus | 35 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 960 mm |
Tuotteen paino | 11 kg |
Malli | Teräs |