Reikälevy
Reikälevy tukirautoihin/kiinnitysprofiiliin
TYÖPÖYTÄ PRO 1500 REIKÄLEVY MUSTA 800MM
Tuotenro 0957510833
EAN 4099618159541
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kiinnitetään tukirautoihin/kiinnitysprofiiliin ripustuskorvakkeilla
- Nelikulmainen rei'itys mahdollistaa koukkujen ja kannattimien kiinnityksen
- Selkeä ja nopea käyttää
- Joustava asettelu, jota voidaan tarpeen mukaan muokata tukirautojen/kiinnitysprofiilin ruudukon mittojen puitteissa
- Korkeus 650 -800 mm
- 3 eri väriä - sininen, harmaa ja musta
- Standardit reikien välit koukuille ja varusteille
Tiedot(X)
Materiaali | Teräslevy |
Väri | Pikimusta RAL 9005 |
Leveys x korkeus x syvyys | 1440 x 800 x 15 mm |
Tuotteen paino | 15,500 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!