Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Reikälevy, takaseinä Pidikkeiden/telineiden kiinnittämiseen

TAKASEINÄ TYÖKALUVAUNUUN BASIC 8.4

Tuotenro 0962646012

EAN 4062856368655

-
Reikälevy, takaseinä Pidikkeiden/telineiden kiinnittämiseen

Tuotenro 0962646012
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
Työkalujen siistiin ja kompaktiin säilytykseen Basic-/Pro-työkaluvaunuissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu työkaluvaunuun

Basic 8.4

Leveys

588 mm

Korkeus

681 mm

Syvyys

33 mm

Väri

Liikenteen musta RAL 9017

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot