Reikälevy takaseinä työkaluvaunuun, pyörillä varustettuun RW-työpöytään
Reikälevy työkaluvaunuun/-pöytään, RW
TAKASEINÄ TYÖKALUVAUNUUN RW 7.1
Tuotenro 0962646300
EAN 4099618242397
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Väri | Pikimusta RAL 9005, strukturoitu |
Pinta/pinnoite | Jauhemaalattu |
Materiaali | Teräslevy |
Leveys | 1200 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 46 mm |
Korkeus | 570 mm |
Soveltuu työkaluvaunuun | RW 7.1 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!