Uraruuvi, linssikanta PZ-ura
DIN 966, haponkestävä teräs, A4, pinnoittamaton, Z
URARUUVI LINSSIK DIN 966 PZ A4 M4X30
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M4 |
Pituus (l1) | 30 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 7,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1 mm |
Standardit | DIN 966 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 50 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kannan/vääntiön malli | Ristiura |
Sisäinen vääntiö/kanta | PZ2 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 0,7 mm |