Kuusiomutteri, matala profiili DIN 439, sinkitty teräs 04/05, sinipassivoitu (A2K)
DIN 439, teräs, sinkitty
MATALAMUTTERI DIN439 ZN M6
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 439:n B-malli on korvattu ISO 4035:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (ruostumattomien terästen lujuusluokat on muutettu luokasta 50 luokaksi 025 ja luokasta 70 luokaksi 035) | Avainväliä on muutettu M10:lle, M12:lle, M14:lle ja M22:lle | Nimellishalkaisija M1.8 on poistettu | Vain standardikierre on standardissa ISO 4035. | Hienokierre siirrettiin standardiin ISO 8675.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M6 |
Korkeus (m1) | 3,2 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 10 |
Standardit | DIN 439 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 04 |
Pinnoite | Sinkitty |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |