Korialuslevy, suuri ulkohalkaisija DIN 9021, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton
DIN 9021, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton
KORILAATTA DIN 9021 A4 M5/5,3
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M5 |
Sisähalkaisija (d1) | 5,3 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 15 mm |
Paksuus (h1) | 1,2 mm |
Standardit | DIN 9021 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Vickers-kovuus, HV | 140 HV |
Malli | Suurella ulkohalkaisijalla |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |