Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Reikäsaha, HSS-bimetalli, Longlife & Speed HSCo8

Reikäsaha, HSCo8, Longlife and Speed
REIKÄSAHA ZEBRA 22 MM HSSCO BI-METALLI

Tuotenro 0632900022

EAN 4050641552792

-
Reikäsaha, HSS-bimetalli, Longlife & Speed HSCo8

Tuotenro 0632900022
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
Teräkselle / ruostumattomalle teräkselle. Erittäin suuri porausnopeus ja pitkä käyttöikä jopa kiinteitä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kappaleita käsiteltäessä

Erittäin nopea ja vähän voimaa vaativa sahausprosessi


Uudistettu hammastuksen muoto



Hyvä samankeskisyys ja reunan leikkaustarkkuus


Vakaa pohjalevy ja enemmän kierteitä



Erittäin hiljainen ja vähän tärisevä toiminta 38 mm:n leikkaussyvyyteen saakka


Combi vario -hammastus M42-bimetallista (8 % kobalttia)

Huomautus
  • Noudata aina nopeusarvoja. Liian suuri pyörimisnopeus tylsistyttää hammastusta ja tekee reikäsahan näin ollen käyttökelvottomaksi.

  • Jos reikäsahaa aiotaan käyttää usein teräkselle tai ruostumattomalle teräkselle, suosittelemme HW-reikäsahaa.

  • Ei sovellu ohutlevyille.

Kara 063202 3 sopii reikäsahoille, joiden halkaisija on 32 - 210 mm.


Karat 063204 1 ja 06320411 käyvät reikäsahoille, joiden halkaisija on 14 - 30 mm.


Reikäsahoihin 0632133 ja 0632168 liittyviä tuotteita:


  • Aloitusporanterä 0632014

  • Jatkovarsi 063205

  • Kara 063202
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, valumetallille, kuparille, pronssille, alumiinille ja puulle sekä rajoitetusti tietyntyyppisille muoveille.

Ohjeet

Aloita poraaminen alhaisella kosketuspaineella. Jatka poraamista pienemmällä, mutta tasaisella paineella. Vältä heiluriliikkeitä poratessa, huomioi aina nopeustaulukko, käytä jäähdytysnestettä. Jäähdyttele reikäsahanterää, kun poraat puuhun tai puun kaltaisiin materiaaleihin.

Halkaisija (Ø)

22 mm

Poraus/leikkuusyvyys

38 mm

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Suositeltu pyörimisnopeus, pehmeä teräs

390 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus, työkaluteräs ja ruostumaton teräs

195 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus, valurauta

260 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus, messinki

520 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus, alumiini

585 rpm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pikavaihtoistukka sarja A2/A4 bimetallisille reikäsahoille

REIKÄSAHAN PIKAVAIHTOISTUKKA SARJA A2/A4

Yksi istukka adaptereilla kaikille halkaisijoille
x 1 kpl
Adapteri, kombi A4/A2 reikäsahoille

PIKAVAIHTOISTUKAN ADAPTERI KOMBI A2/A4

x 1 kpl
Adapteri, A4, bimetallisille reikäsahoille halkaisijat 14-30 mm

PIKAVAIHTOISTUKAN ADAPTERI A4 14-30MM

x 2 kpl
Kara A4 Keskiöporanterällä

REIKÄSAHANKARA A4 14-30MM VARSI 1/4

x 1 kpl
Kara A4 Keskiöporanterällä

REIKÄSAHANKARA A 14-30MM VARSI 9,5MM 6-K

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot