Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Reikäsaha, HSS, bimetallia, erittäin pitkä

Reikäsaha, HSS/bimetalli, erikoispitkä
REIKÄSAHA ZEBRA XL25 X 90 MM HSSCO BI
ZEBRA

Tuotenro 0632800025
EAN 4053479546933

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin pitkä malli soveltuu esimerkiksi sälekaihtimien jälkiasennuksissa tarvittaviin porauksiin

Nopea ja yksinkertainen poraus


Combi vario -hammastus M42-bimetallista (8 % kobolttia).



Helppo ja tarkka aloitusporaus


MFD-S-keskiöporanterä, monikäyttöinen poranterä, jossa on timanttihiotut kovametallileikkuureunat.

Huomautus

Jos ikkunoihin asennetaan myöhemmin rulokaihtimet, niihin on porattava reiät johtokanavaa varten.


  • Minijohto (14/15 mm): halkaisija 17 mm

  • Minijohto ja putkihylsy: halkaisija 22 mm

  • Maxi-johto (22/23 mm): halkaisija 25 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Soveltuu kaihtimien asennusreikien ja rulokaihtimien johtokanavien läpivientireikien poraukseen. Soveltuu muoville, puulle, metallille ja ei-rautametalleille.

Ohjeet
  • Irrota keskiöpora heti, kun reikäsaha on keskittynyt. Tämä säästää aikaa ja vähentää koneen tehontarvetta.

  • Käytä tehokasta sähkö- tai akkuporakonetta. Suositeltu pyörimisnopeus 650 r/min

Halkaisija (Ø)

25 mm

Poraus/leikkuusyvyys

90 mm

Suositeltu pyörimisnopeus, pehmeä teräs

350 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus, työkaluteräs ja ruostumaton teräs

175 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus, valurauta

235 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus, messinki

470 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus, alumiini

525 rpm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Keskiöporanterä, MDF-S Reikäsahoille, bimetallia, erittäin pitkä

ALOITUSPORA HSS XL PITKÄ

ZEBRA
x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot