Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pystylaakeriyksikkö

Laakeriyksikkö, PASE INA
LAAKERIYKSIKKÖ PASE40-N

Tuotenro 1780109070
EAN 4053479809564

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pystylaakeriyksikkö kiinnitetään akselille laakerin pidennetyllä sisärenkaalla olevien kahden pidätinruuvin avulla tai epäkeskorenkaalla.
Laakeriyksikkö on itseasennoituva ja sallii pienet staattiset kulmavirheet
Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tyypin kuvaus

LAAKERIYKSIKKÖ PASE40-N

Kiinnitysväli (J)

138 mm

Pituus (L)

179 mm

Asennusreiän halkaisija (N)

14 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot