Laippalaakeri yksikkö Silver sarja
Laippalaakeriyksikkö, UFL MSB
LAAKERIYKSIKKÖ UFL005 MSB
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pesä kestää vaikeitakin olosuhteita varsinkin elintarviketeollisuudessa.
Epäkeskorengaskiinnitys akselille.
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LAAKERIYKSIKKÖ UFL005 MSB |
Sisähalkaisija (d) | 25 mm |
Kiinnitysväli (J) | 75 mm |
Pituus (L) | 95 mm |
Asennusreiän halkaisija (N) | 10 mm |
Tuotteen paino | 240 g |