Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Reikäsaha, kovametalli ProFit

Reikäsaha, kovametalli, ProFit
REIKÄSAHA PRO-FIT KM 76 MM

Tuotenro 0632500076

EAN 8714757008739

-
Reikäsaha, kovametalli ProFit

Tuotenro 0632500076
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
Monipuolinen sahanterä, joka on nopea vaihtaa "napsauta ja poraa" -järjestelmällä

Hukkapala on helppo poistaa


  • Keskiöporanterään kiinnitettyä reikäsahaa taaksepäin vetämällä hukkapala voidaan poistaa helposti.

Reikäsahan nopea vaihto


  • Integroidun adapterin ansiosta reikäsaha on vaihdettavissa nopeasti ja helposti

Suurenna helposti olemassa olevaa reikää


  • Käytä keskiöporanterää, jossa on kiinnitysmahdollisuus kahdelle erikokoiselle reikäsahalle

Sahaaminen äärikulmissa


  • Reikäsahaa saa vedettyä helposti taaksepäin keskiöporanterästä, jolloin sahaaminen äärikulmissa onnistuu sujuvasti
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kaikenlainen puu, muurattu pinta (mm. tiili, kalkkihiekkatiili ja kevytbetoni), seinälaatat, kipsilevy, MDF, korkeapainelaminaatti ja muovi.

OhjeetReikäsahaa saa käyttää vain pyörivään liikkeeseen. Ei sovellu iskuporaukseen.

Halkaisija (Ø)

76 mm

Leikkuusärmien määrä

4 KPL

Poraussyvyys

57 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot