Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Reikäsahan kara A2 Patentoitu irrotustoiminto

Reikäsahan kara A2
REIKÄSAHANKARA A2 ULT 32-210 MM

Tuotenro 063202 3

EAN 4038898922650

-
Reikäsahan kara A2 Patentoitu irrotustoiminto

Tuotenro 063202 3
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
  • Nopea ja helppo reikien sahaaminen seinien ontelorakenteisiin pistorasioita varten

  • Ei aikaa vievää sahausjäämien, hukkapalojen siistimistä

  • Ei loukkaantumisriskiä sahausjäämiä siistittäessä

  • Erittäin helppo hukkapalan poisto yhdellä kädenliikkeellä

  • Aikaa säästävä ja kustannustehokas

Patentoitu irrotustoiminto EP0994759, ulostyönnin

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii hyvin reikien sahaamiseen väliseinään pistorasioita varten

Soveltuu reikäsahan halkaisijalle

32 - 152 mm

Kannan/vääntiön malli

Kuusio

Pituus (kokonaispituus)

146 mm

Reikäsahan kara A2 Patentoitu irrotustoiminto sisältää:
1 x
Aloitusporanterä, A014C Karalle A2

ALOITUSPORA 0632-02 KARAAN 6,35X80 MM

Kuvaus:
1/4
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot