Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Reikätaulu

Työkalutaulu
REIKÄLEVY HARMAA 950X1000 MM

Tuotenro 0962861208

EAN 4053479979540

-
Reikätaulu

Tuotenro 0962861208
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
Seinäteline pitää työkalusi järjestyksessä ja helposti saatavilla.

Seinään kiinnitettävä työkalutaulu on täydellinen ratkaisu työkalujen ja tarvikkeiden säilyttämiseen. Sen avulla voit pitää työpisteesi siistinä ja järjestyksessä, samalla tehostaen työskentelyäsi.



  • Helppo asentaa

  • Koukut yhteensopivia

  • Helppo ja nopea tunnistaminen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys x korkeus

1000 x 950 mm

Reikä, lävistys

9 x 9 mm

Reikien väli

38 mm

Paksuus

12 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu

Väri

Harmaa

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
R1 Suora kannakepiikki

KOUKKU R-1 100X6 MM

Kannakepiikki reikätauluun.
x 5 kpl
R1 Suora kannakepiikki

KOUKKU R-1 150X6 MM

Kannakepiikki reikätauluun.
x 5 kpl
R1 Suora kannakepiikki

KOUKKU R-1 200X6 MM

Kannakepiikki reikätauluun.
x 5 kpl
R1 Suora kannakepiikki

KOUKKU R-1 50X3 MM

Kannakepiikki reikätauluun.
x 5 kpl
R-2 Kaksoiskannakepiikki

KOUKKU R-2 100X6X25MM

Kannakepiikki reikätauluun.
x 5 kpl
R-2 Kaksoiskannakepiikki

KOUKKU R-2 43X4X25 MM

Kannakepiikki reikätauluun.
x 5 kpl
R-2 Kaksoiskannakepiikki

KOUKKU R-2 150X6X25 MM

Kannakepiikki reikätauluun.
x 5 kpl
U-koukkukannake R29

KOUKKU U-MALLI 80 MM

Koukkukannake reikälevyyn.
x 5 kpl
R19 Puristuskannake

KOUKKU R-19 11 MM

Kannake reikätauluun.
x 5 kpl
R19 Puristuskannake

KOUKKU R-19 22 MM

Kannake reikätauluun.
x 5 kpl
Rengaskannake R37

RENGAS R-37 HALK. 80MM

Rengaskannake reikätauluun.
x 1 kpl
Tippakannukannake R33

TIPPAKANNUTELINE R-33

Tippakannukannake reikälevyyn.
x 1 kpl
Pihtikannake R-35

PIHTIKANNAKE R-35 35 MM

Kannake reikätauluun.
x 5 kpl
Pihtikannake R-35

PIHTIKANNAKE R-35 55 MM

Kannake reikätauluun.
x 5 kpl
R-30 Viistokannake

KOUKKU R-30 50X4 MM

Kannakepiikki reikätauluun.
x 5 kpl
R-30 Viistokannake

KOUKKU R-30 100X6 MM

Kannakepiikki reikätauluun.
x 5 kpl
Lenkkiavainteline R41

LENKKIAVAINTELINE R-41

Lenkkiavainteline reikälevyyn.
x 1 kpl
Poranteräteline R43

PORANTERÄTELINE R-43

Poranteräteline reikälevyyn.
x 1 kpl
Letkukelakannake R26

KAAPELI JA LETKUKANNATIN 160MM R26

Reikälevyyn kiinnitettävä letkuteline.
x 1 kpl
Kuppikannake R24

KUPPI D-42 MM

Kuppikannake reikälevyyn.
x 1 kpl
R-13 Kaksoiskannakepiikki Wip-pusseille

KOUKKU WIP-PUSSILLE 157-3 MM R13

x 5 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot