Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Reikätaulu

Työkalutaulu
REIKÄLEVY HARMAA 950X500 MM

Tuotenro 0962861207

EAN 4053479979533

-
Reikätaulu

Tuotenro 0962861207

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Seinäteline pitää työkalusi järjestyksessä ja helposti saatavilla.

Seinään kiinnitettävä työkalutaulu on täydellinen ratkaisu työkalujen ja tarvikkeiden säilyttämiseen. Sen avulla voit pitää työpisteesi siistinä ja järjestyksessä, samalla tehostaen työskentelyäsi.



  • Helppo asentaa

  • Koukut yhteensopivia

  • Helppo ja nopea tunnistaminen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys x korkeus

500 x 950 mm

Reikä, lävistys

9 x 9 mm

Reikien väli

38 mm

Paksuus

12 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu

Väri

Harmaa

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tippakannukannake R33

TIPPAKANNUTELINE R-33

Tippakannukannake reikälevyyn.
x 1 kpl
Pihtikannake R-35

PIHTIKANNAKE R-35 35 MM

Kannake reikätauluun.
x 5 kpl
Pihtikannake R-35

PIHTIKANNAKE R-35 55 MM

Kannake reikätauluun.
x 5 kpl
R-30 Viistokannake

KOUKKU R-30 50X4 MM

Kannakepiikki reikätauluun.
x 5 kpl
R-30 Viistokannake

KOUKKU R-30 100X6 MM

Kannakepiikki reikätauluun.
x 5 kpl
Lenkkiavainteline R41

LENKKIAVAINTELINE R-41

Lenkkiavainteline reikälevyyn.
x 1 kpl
R-2 Kaksoiskannakepiikki

KOUKKU R-2 43X4X25 MM

Kannakepiikki reikätauluun.
x 5 kpl
R-2 Kaksoiskannakepiikki

KOUKKU R-2 150X6X25 MM

Kannakepiikki reikätauluun.
x 5 kpl
U-koukkukannake R29

KOUKKU U-MALLI 80 MM

Koukkukannake reikälevyyn.
x 5 kpl
R19 Puristuskannake

KOUKKU R-19 11 MM

Kannake reikätauluun.
x 5 kpl
R19 Puristuskannake

KOUKKU R-19 22 MM

Kannake reikätauluun.
x 5 kpl
Rengaskannake R37

RENGAS R-37 HALK. 80MM

Rengaskannake reikätauluun.
x 1 kpl
R1 Suora kannakepiikki

KOUKKU R-1 100X6 MM

Kannakepiikki reikätauluun.
x 5 kpl
R1 Suora kannakepiikki

KOUKKU R-1 150X6 MM

Kannakepiikki reikätauluun.
x 5 kpl
R1 Suora kannakepiikki

KOUKKU R-1 200X6 MM

Kannakepiikki reikätauluun.
x 5 kpl
R1 Suora kannakepiikki

KOUKKU R-1 50X3 MM

Kannakepiikki reikätauluun.
x 5 kpl
R-2 Kaksoiskannakepiikki

KOUKKU R-2 100X6X25MM

Kannakepiikki reikätauluun.
x 5 kpl
Poranteräteline R43

PORANTERÄTELINE R-43

Poranteräteline reikälevyyn.
x 1 kpl
Letkukelakannake R26

KAAPELI JA LETKUKANNATIN 160MM R26

Reikälevyyn kiinnitettävä letkuteline.
x 1 kpl
Kuppikannake R24

KUPPI D-42 MM

Kuppikannake reikälevyyn.
x 1 kpl
R-13 Kaksoiskannakepiikki Wip-pusseille

KOUKKU WIP-PUSSILLE 157-3 MM R13

x 5 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot