Reikätaulu
Työkalutaulu
TYÖKALUTAULU 950X2000 MM SININEN
Tuotenro 0962837350
EAN 4053479979427
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Seinään kiinnitettävä työkalutaulu on täydellinen ratkaisu työkalujen ja tarvikkeiden säilyttämiseen. Sen avulla voit pitää työpisteesi siistinä ja järjestyksessä, samalla tehostaen työskentelyäsi.
- Helppo asentaa
- Koukut yhteensopivia
- Helppo ja nopea tunnistaminen
Tiedot(X)
Leveys x korkeus | 2000 x 950 mm |
Reikä, lävistys | 9 x 9 mm |
Reikien väli | 38 mm |
Paksuus | 12 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Jauhemaalattu |
Väri | Sininen |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!