Reikävanne 25 x 2,0 KZN 25 m reiät 12,5 mm
Reikävanne, kuumasinkitty teräs MiTek
REIKÄVANNE 25X2,0 25M, REIKÄ 12,5MM
Tuotenro 9501014132
EAN 6430018019017
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Rullan pituus 25 m
Tiedot(X)
Leveys x paksuus | 25 x 2,0 mm |
Rullan pituus | 25 m |
Reiän halkaisija | 12,5 mm |
Paino | 9,5 kg |
Hyväksyntä | CE, EN 14545:2008 |
Vetolujuus (Rm) vähint. | 250 N/mm² |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |