Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Reikävarmistin DIN 472

DIN 472, sinkkihiutale, muoto J
REIKÄVARMISTIN DIN 472-J ZFSHL 90X3

Tuotenro 043990 309

EAN 4059608839242

-
Reikävarmistin DIN 472

Tuotenro 043990 309

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

sinkkihiutalepinnoitettu (FLZNNC), muoto J, porareiälle
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu aukoille

90 mm

Soveltuu uran halkaisijalle

93,5 mm

Ulkohalkaisija (d1)

95,5 mm

Lenkin leveys (a1)

8,6 mm

Leveys (b1)

7,6 mm

Paksuus (s1)

3 mm

Standardit

DIN 472

Materiaali

Jousiteräs

Pinta/pinnoite

Sinkkihiutale

Malli

Standardin mukainen malli

Muoto/malli

J

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot