Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty

DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, J
REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 22X1

Tuotenro 043922
EAN 4053479728780
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
Soveltuu aukoille

22 mm

Soveltuu uran halkaisijalle

23 mm

Ulkohalkaisija (d1)

23.5 mm

Lenkin leveys (a1)

4.2 mm

Leveys (b1)

2.5 mm

Paksuus (s1)

1 mm

Standardit

DIN 472

Materiaali

Jousiteräs

Pinta/pinnoite

Fosfatoitu + öljytty tai rasvattu

Malli

Standardin mukainen malli

Muoto/malli

J

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Reikävarmistinsarja

REIKÄVARMISTINSARJA 1050KPL, ORSY

SYSTEMKOFFER
1 050 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1, DIN 472 J, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, 8–30 mm
x 1 kpl