Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, rei'ille
DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, J
REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 32X1,2
Tuotenro 043932
EAN 4053479728872
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu aukoille | 32 mm |
Soveltuu uran halkaisijalle | 33,7 mm |
Ulkohalkaisija (d1) | 34,4 mm |
Lenkin leveys (a1) | 5,4 mm |
Leveys (b1) | 3,2 mm |
Paksuus (s1) | 1,2 mm |
Standardit | DIN 472 |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinta/pinnoite | Fosfatoitu + öljytty tai rasvattu |
Malli | Standardin mukainen malli |
Muoto/malli | J |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!