Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Reikävarmistinsarja

DIN 472 jousit., fosfat., öljytty 1 050 osaa salk.
REIKÄVARMISTINSARJA 1050KPL, ORSY

Tuotenro 5964043900

EAN 4046777622454

-
Reikävarmistinsarja

Tuotenro 5964043900
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
1 050 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1, DIN 472 J, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, 8–30 mm

Valikoima, 1050 kappaletta


  • 25 kutakin reikävarmistinta, Ø 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30

  • 50 kutakin reikävarmistinta, Ø 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19

  • 100 kutakin reikävarmistinta, Ø 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Standardit

DIN 472

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Fosfatoitu + öljytty tai rasvattu

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

1050 KPL

Tuotteen paino

2450,000 g

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Reikävarmistinsarja sisältää:
100 x
Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, reiille

REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 10X1

Määrä: 100 x
100 x
Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, reiille

REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 11X1

Määrä: 100 x
100 x
Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, reiille

REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 12X1

Määrä: 100 x
100 x
Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, reiille

REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 13X1

Määrä: 100 x
50 x
Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, reiille

REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 14X1

Määrä: 50 x
50 x
Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, reiille

REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 15X1

Määrä: 50 x
50 x
Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, reiille

REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 16X1

Määrä: 50 x
50 x
Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, reiille

REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 17X1

Määrä: 50 x
50 x
Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, reiille

REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 18X1

Määrä: 50 x
50 x
Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, reiille

REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 19X1

Määrä: 50 x
25 x
Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, reiille

REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 20X1

Määrä: 25 x
25 x
Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, reiille

REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 22X1

Määrä: 25 x
25 x
Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, reiille

REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 24X1,2

Määrä: 25 x
25 x
Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, reiille

REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 26X1,2

Määrä: 25 x
25 x
Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, reiille

REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 28X1,2

Määrä: 25 x
25 x
Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, reiille

REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 30X1,2

Määrä: 25 x
100 x
Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, reiille

REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 8X0,8

Määrä: 100 x
100 x
Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, reiille

REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 9X0,8

Määrä: 100 x
1 x
Salkku 4.4.1, System

SALKKU 4.4.1, ORSY

Kuvaus:
370 x 278 x 85 mm
Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot